| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-780814 Herst.-Nr.: 1259201 EAN/GTIN: 4035209265772 |
| |
|
| | |
| Lenkrolle Typ 700 Ausführung Kunststoffrad, Ø 200 mm, mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Rad und Drehkranz bremsbar. Weitere Informationen: | | max. Belastung: | 700 kg | Verstellbereich: | 0,3–0,6 m | Gewicht: | 6,8 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 84,28* | € 111,37* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,27* | € 119,76* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 117,73* | € 148,50* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,11* | € 154,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|