Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Bremse Typ 700 Durchmesser 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Bremse Typ 700 Durchmesser 200mm
Lenkrolle mit Bremse Typ 700 Durchmesser 200mm
Lenkrolle mit Bremse Typ 700 Durchmesser 200mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830612436
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1359200
EAN/GTIN:
     4035209265772
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Lenkrolle Typ 700 • Kunststoffrad, Ø 200 mm • Mit Doppelbremshebel und Lastzentrierung in gebremstem Zustand • Rad und Drehkranz bremsbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
1259201
Herstellername:
Layher Steigtechnik GmbH
Verstellbereich:
0,3–0,6 m
max. Belastung:
700 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 97,23*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 74,35*
€ 97,7101*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 83,94*
€ 111,35*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,89*
€ 113,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,93*
€ 120,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,34*
€ 113,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1260201
ab € 106,95*
Ähnlich
Layher
1260202
ab € 154,55*
Ähnlich
Layher
1267200
ab € 203,59*
Ähnlich
Layher
1301150
ab € 35,28*
Ähnlich
Layher
1303150
ab € 56,18*
Ähnlich
Layher
1358200
ab € 116,55*
Ähnlich
Layher
1300150
ab € 49,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.