Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dach zu Standascher grün ähnlich RAL 6001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dach zu Standascher grün ähnlich RAL 6001
Dach zu Standascher grün ähnlich RAL 6001
Artikel-Nr.:
     4012-780866
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     4030695033119
Suchbegriffe:
Ascherdach
Dach für Ascher
Dach Standascher
Standascherdach
Dach für Standascher
Weitere Informationen:
Farbe ähnlich RAL:
RAL 6001 grün
Höhe:
230 mm
Ø:
440 mm
Gewicht:
5 kg
Made in Germany:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,86*
€ 107,21*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,80*
€ 107,21*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,53*
€ 111,53*
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 89,72*
€ 111,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,40*
€ 120,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,80*
€ 102,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.