Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetikett VE 100 weiß besch. 30 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetetikett VE 100 weiß besch. 30 x 100 mm
Magnetetikett VE 100 weiß besch. 30 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     4012-780884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569227520
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
";Magnetetikett, weiß beschichtet

• Zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen

"
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Materialstärke:
0,6 mm
Haftkraft:
30 g/cm²
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, 30441242, Etikett, Magnet-Etiketten, Magnetschild, Regalbeschriftung, Regalzubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
120
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 23,36*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 24,01*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 24,19*
1 Tag
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 24,32*
5 Tage
120
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.