Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetetikett L100xB30 mm weiß beschichtet VE 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetetikett L100xB30 mm weiß beschichtet VE 100 Stück
Magnetetikett L100xB30 mm weiß beschichtet VE 100 Stück
Magnetetikett L100xB30 mm weiß beschichtet VE 100 Stück
Magnetetikett L100xB30 mm weiß beschichtet VE 100 Stück
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569227520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227520
EAN/GTIN:
     4053569227520
Suchbegriffe:
Magnet-Lagerschild
Magnetetikett
Magnetische Etiketten
magnetetiketten 100 x 20 x 0,6mm we...
Magnetetikett, weiß beschichtet

• Zum Beschriften von Lager- und Verkaufsregalen

Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
30 mm
Breite x Länge:
30 x 100 mm
Weitere Suchbegriffe: magnet lagerschild, magnet-lagerschild weiß, Magnetschild, Regalzubehör, Magnet-Etiketten, Regalbeschriftung, Etikett, 4053569227520, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
pro Stück
€ 6,90*
ab € 17,10*
€ 23,36*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,79*
€ 24,01*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 17,85*
€ 24,19*
1 Tag
120
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,99*
€ 24,32*
6 Tage
120
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,40*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.