Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Schild Alu nl 200x200 mm Löschschlauch ISO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 4012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-780946
Hersteller:
Safety Marking
Herst.-Nr.:
4044589368508
EAN/GTIN:
4044589368508
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
";Brandschutzschild „Löschschlauch”
• ASR A1.3 F002
• DIN EN ISO 7010 F002
• Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C
"
Weitere Informationen:
Maße (B x H):
200 x 200 mm
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Industriebedarf
>
Elektromaterial
>
Lampen und Leuchten
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant
,
Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch
,
Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant
,
Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen
,
Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen
,
brandschutzschilder praxisbewährt
,
30660555
,
„Löschschlauch”
,
Brandschutzschild
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,54*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 8,54*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,73*
Lager 4012
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,57*
Lager 7
9 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
11.A5110
ab € 2,94*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
21.A5105
ab € 1,19*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
21.A5110
ab € 1,20*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
38.A5110
ab € 3,55*
Ähnlich
Brandschutzschild, Kunststoff, Löschschlauch, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F002 ASR A1.3 F002
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen