Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschild Alu B200xH200 mm Löschschlauch langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandschutzschild Alu B200xH200 mm Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Alu B200xH200 mm Löschschlauch langnachleuchtend
Brandschutzschild Alu B200xH200 mm Löschschlauch langnachleuchtend
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589368508
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044589368508
EAN/GTIN:
     4044589368508
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Löschsch...
Brandschutzschild, Löschschlauch

• ASR A1.3 F002 • DIN EN ISO 7010 F002 • Langnachleuchtend, DIN 67510-1 Klasse C

Weitere Informationen:
Material:
Alu HI
B x H:
200 x 200 mm
Größe BxH:
200x200 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzschild ISO 7010 Wandhydrant, Brandschutzzeichen ISO 7010 Löschschlauch, Brandschutzzeichen ISO 7010 Wandhydrant, Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschilder praxisbewährt, Brandschutzzeichen, Brandschutzschild, ""Löschschlauch""Brandschutzschild, Hinweisschild, Warnschild, Sicherheitsschild, „Löschschlauch”, Schild, Brandschutzschild „Löschschlauch”, 4044589368508, 00000000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 8,54*
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 8,54*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,73*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 6,93*
€ 9,57*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,99*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
11.A5105
ab € 1,78*
Ähnlich
Wolk
11.A5110
ab € 2,94*
Ähnlich
Wolk
15.A5105
ab € 2,96*
Ähnlich
Wolk
21.A5105
ab € 1,19*
Ähnlich
Wolk
21.A5110
ab € 1,20*
Ähnlich
Wolk
38.A5105
ab € 2,16*
Ähnlich
Wolk
38.A5110
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
43.A5110
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.