Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung-K
Streugutbeh. 400l grau/o ohne Entnahmeöffnung-K
Artikel-Nr.:
     4012-781068
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10569
EAN/GTIN:
     4052886333822
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Streugut-Box, Behälter grau/Deckel orange

Absolut korrosions- und witterungsbeständig
Behälter und Deckel aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK).
Zeit- und platzsparend
Deckel ohne Werkzeug abnehmbar, einfaches Entleeren, schnelles Ein- und Auslagern, einfaches Öffnen von außen und innen, stapelbar in Reihenaufstellung, selbstschließender Federverschluss (Edelstahl).
Verschiedene Inhaltsgrößen
100–2200 l.

Weitere Informationen:
Farbe:
Behälter grau/ Deckel orange
Inhalt:
400 l
Maße LxBxH:
1210x820x670 mm
Ausführung:
ohne Entnahmeöffnung
Made in Germany:
ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
20
Frei Haus
ab € 328,80*
€ 372,09*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,35*
€ 372,09*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 391,33*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,00*
€ 391,33*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 351,45*
€ 396,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,33*
€ 465,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,39*
€ 451,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,57*
€ 442,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,83*
€ 436,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,00*
€ 415,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RAW Handel und Beratung
IBWS 0040-36
ab € 897,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.