| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5272-710569 Herst.-Nr.: 10569 EAN/GTIN: 4052886333822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | aus glasfaserverstärktem Kunststoff, GFK Behälterfarbe: grau Deckelfarbe: orange korrosions- und witterungsbeständig Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend einfaches Öffnen von außen und innen stapelbar mit geschlossenem Deckel Deckel mit Stützstab Deckel werkzeuglos abnehmbar Deckel abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) platz- und zeitsparendes Ein- und Auslagern (ineinander stapelbar ohne Deckel) einfache Montage, Lieferung in unmontiertem Zustand Außenmaße (LxBxH): 1210 x 820 x 670 mm mm Inhalt: 400 Liter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Streugut-Behälter, Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, cemo streugutbehälter 400 l, stapelbare kunststoffbox mit deckel, streugut-behälter 400l, Streugutbehälter; Streugutbox; Winterdienst; Streugut-Behälter; Streumittel-Behälter; Streumittelbehälter; 170313; 9000491206; 35830; NW-9000491206; 7830107272; 120517; 2001783264; 785055; 600120263; 65E1991786; 34103; 120517; 121991786; 781068; 171059-YY; 9900041621; 190352; 226-398; D57-10569; 148586 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 322,63* | € 371,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 348,74* | € 390,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 347,88* | € 390,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5272 | 9 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 352,22* | € 394,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 353,31* | € 395,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5272 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|