Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Artikel-Nr.:
     4012-781105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217033
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen 2500 kg Tandem

• Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
< /b> < br> Hinweis:< /b> Service, Reparatur und Ersatzt eile dir ekt durc h da s E/D/E in Wupper tal. "
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Farbe:
rot
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Gesamthöhe:
1230 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Ausführung Deichsel:
demontiert
Materialstärke:
3 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen rot, gabelhubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150, 30881012, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 317,94*
€ 346,06*
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 335,72*
€ 365,63*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 35,99*
ab € 342,40*
€ 369,82*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 318,72*
€ 377,39*
6
€ 75,00*
ab € 353,10*
€ 382,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 346,06*
€ 411,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,39*
€ 402,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2.076,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.