| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4053569217033 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569217033 EAN/GTIN: 4053569217033 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4053569217033 Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, rot - Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen - Qualitätshydraulik - Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand - Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt - Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte - Dosierbare Senkgeschwindigkeit - Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 4053569217033, neutrale Produktlinie, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Gabelhubwagen Tandem, 2500 kg, rot, 28575182, 1649368, 28575177, Hubtransporter und -tische, 28575176, Transportgeräte, 28571824, Betriebseinrichtung, 1 Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert, Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen, Qualitätshydraulik, Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand, Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen, Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt, Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte, Dosierbare Senkgeschwindigkeit, Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen, Transportwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 317,48* | € 341,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 337,99* | € 360,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 339,48* | € 364,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 316,99* | € 374,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 6 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 353,56* | € 377,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 2.189,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|