Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, demontiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-781105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217033
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
";Gabelhubwagen 2500 kg Tandem

• Lenkräder mit schwarzer Vollgummibereifung, Lastrollen mit Polyurethanbandagen
• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Dosierbare Senkgeschwindigkeit
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
< /b> < br> Hinweis:< /b> Service, Reparatur und Ersatzt eile dir ekt durc h da s E/D/E in Wupper tal. "
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Farbe:
rot
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
1150 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Gesamthöhe:
1230 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Ausführung Deichsel:
demontiert
Materialstärke:
3 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Malaysia
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 1150 mm tragfähigkeit 2500 kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, 30881012, Hubwagen, Lasttransporthilfen, Transporthilfen, Transportwagen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 317,48*
€ 341,14*
15 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 337,99*
€ 360,81*
4 Tage
nicht lagernd
6
€ 35,99*
ab € 339,48*
€ 364,97*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 316,99*
€ 374,83*
6
Frei Haus
ab € 353,56*
€ 377,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,83*
€ 446,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,95*
€ 431,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 359,33*
€ 427,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,58*
€ 406,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 339,87*
€ 404,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 339,03*
€ 403,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,37*
€ 397,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,99*
€ 377,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.