Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Müllsack 180l grau ca. 85 my Rolle a 10 Stk.
Artikel-Nr.:
     4012-781162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790376
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
";Müllsack 180 Liter, Rollenware (PE)

• Für 120 Liter Mülltonne
• Mit Seitenfalte
• Perforiert zum Abreißen
• Polyethylen

Lieferung: 5 Rollen (à 10 Stück) im Karton.


Abb. zeigt Müllsack in blau. "
Weitere Informationen:
Inhalt:
180 l
Stärke:
85 µm
Farbe:
grau
Breite:
500/450 mm
Höhe:
1250 mm
Stück/Rolle:
10/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, müllsack 180l grau, abfall säcke, abfall-säcke grau, 30109218, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,33*
Lager 4012
270
5
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 7,26*
€ 9,86*
44 Tage
unbekannt
3
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 7,06*
€ 9,98*
2 Tage
270
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 10,02*
2 Tage
270
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 7,65*
€ 10,43*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,14*
€ 10,88
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,726* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 49,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.