Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank 4 x FB 620171


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Schwerlastschrank 4 x FB 620171
Artikel-Nr.:
     4012-781629
Herst.-Nr.:
     4014641088903
EAN/GTIN:
     4014641088903
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastschrank Leergehäuse, ohne Mittelwand

Stahlblechgehäuse
Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss
Türenöffnungswinkel: 270°
Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt
Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden.
Weitere Informationen:
Einlegeboden:
4
Maße HxBxT:
1950x1485x500 mm
Gesamt-Traglast ca.:
1200 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastvertikalschrank, schwerlastschrank anke, schwerlast schrank, 30104241, Schwerlastschrank 4 x FB
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,41*
€ 815,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 719,59*
€ 815,13*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 776,45*
€ 875,10*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,31*
€ 946,82*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 878,33*
€ 986,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 810,43*
€ 964,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,16*
€ 939,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,08*
€ 909,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,41*
€ 856,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.