| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-781629 Herst.-Nr.: 4014641088903 EAN/GTIN: 4014641088903 |
| |
|
| | |
| Schwerlastschrank Leergehäuse, ohne Mittelwand
Stahlblechgehäuse Türen: mit 3-Riegel-Sicherheitszylinderschloss Türenöffnungswinkel: 270° Einlegeböden: Tragkraft 160 kg, verzinkt Lackierung: Fronten RAL 5010 enzianblau, Gehäuse RAL 7035 lichtgrau Bodenverankerungen im Lieferumfang vorhanden. Weitere Informationen: | | Einlegeboden: | 4 | Maße HxBxT: | 1950x1485x500 mm | Gesamt-Traglast ca.: | 1200 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,85* | € 816,06* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 719,35* | € 816,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 778,94* | € 876,06* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 807,89* | € 947,85* | | | | | 45 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 880,98* | € 987,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|