| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-781723 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163201595 |
| |
|
| | |
| Zuschnitt für Schutzlamellen-Vorhang, TransTac T0 (glasklar) Die Vorhänge dienen zum Schutz gegen Splitter, Spritzer, Lärm und Kälte. Das Material ist flammwidrig (nicht für Lichtbogenschweißen geeignet). Auch zur Trennung von Edelstahl- und Schwarzstahlarbeitsplätzen sind die Vorhänge bestens geeignet. Das Material ist durchsichtig. Man nimmt die dahinter befindlichen Personen gut wahr. Unbeteiligte Personen sowie Gegenstände sind sicher geschützt. Ausführung Lamellenzuschnitte abgehängt und gemäß Überlappung vorgelocht. Fertigung erfolgt auftragsbezogen nach Kundenwunsch (inkl. Überlappung). Weitere Informationen: | | Abmessung (BxT): | 300x3 mm | Überlappung: | 33 % = 2x50 mm | Gewicht: | 4,5 kg/m² | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30625155, Lamellen T0 300X3 mm 33% |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro m² | € 5,50* | ab € 34,33* | € 48,81* | | | | | 12 Tage | | | | | pro m² | € 4,79* | ab € 41,75* | € 56,97* | | | | | 18 Tage | | | | | pro m² | € 4,30* | ab € 40,36* | € 57,01* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 46,92* | € 63,18* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 49,54* | € 66,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|