Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Artikel-Nr.:
     4012-782887
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2503
EAN/GTIN:
     4017976025032
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Schiebebügelwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007.

Bereifung
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
600 kg
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Außenmaße LxBxH:
1325x809x990 mm
Etagenhöhe:
270 mm
Rad-Ø:
200 mm
Eigengewicht:
35 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: schiebebügelwagen tragkraft 600 kg, 30206009, Schiebebügelwagen 2503 500kg 1200x800mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,42*
€ 212,98*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,27*
€ 215,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,77*
€ 217,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 220,69*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 185,68*
€ 220,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,05*
€ 249,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,42*
€ 219,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/3
ab € 104,73*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/3
ab € 142,31*
Zubehör
Fetra
1273/3
ab € 66,56*
Zubehör
Fetra
1396/3
ab € 55,66*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.