Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Artikel-Nr.:
     4012-782892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500B
EAN/GTIN:
     4017976525006
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Schiebebügelwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007.

Bereifung
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Außenmaße LxBxH:
975x509x948 mm
Etagenhöhe:
228 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
28 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, 30206010, Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,56*
€ 212,79*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,00*
€ 212,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,44*
€ 214,46*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 180,57*
€ 217,93*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,99*
€ 221,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,78*
€ 249,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,78*
€ 228,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,56*
€ 217,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 53,03*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 105,21*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 143,44*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,72*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,73*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.