Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-782892
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500B
EAN/GTIN:
     4017976525006
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen
Schiebebügelwagen

Robuste Ausführung
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007.

Bereifung
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager.
Plattform aus Stahlblech bündig mit Rahmen, sauber eingeschweißt.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Ladefläche LxB:
850x500 mm
Außenmaße LxBxH:
975x509x948 mm
Etagenhöhe:
228 mm
Rad-Ø:
160 mm
Eigengewicht:
28 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, 30206010, Schiebebügelw. 2500B Ladefl. 850x500mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 212,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,92*
€ 212,58*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 180,04*
€ 214,22*
9 Tage
9
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 217,67*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 190,02*
€ 221,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,22*
€ 254,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,25*
€ 247,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,20*
€ 246,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,14*
€ 231,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 193,17*
€ 229,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1381
ab € 52,85*
Zubehör
Fetra
2153/0
ab € 104,22*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
2151/0
ab € 142,26*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,32*
Zubehör
Fetra
1396/0
ab € 55,81*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.