Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm
ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm
Artikel-Nr.:
     4012-782944
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1841
EAN/GTIN:
     4017976018416
Suchbegriffe:
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
ESD-Transportwagen

Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electrostatic Discharge)
Schraub- und Steckkonstruktion, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet schiefergrau RAL 7015. Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
ESD-TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).
2 Lenk- und Bockrollen
Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
ESD-Tischwagen, Tragkraft obere Ladefläche 80 kg, Böden mit 5 mm hohem Rand, Kästen mit 45 mm hohem Rand.
Weitere Informationen:
Tragkraft:
300 kg
Außenmaße LxBxH:
1130x609x1020 mm
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Rad-Ø:
125 mm
Etagenhöhen:
206, 826 mm
Eigengewicht:
38 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, esd etagenwagen, 30206073, ESD-Tischwagen m. 2 LF 250kg, 1000x600mm
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,90*
€ 383,07*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,71*
€ 383,08*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 349,73*
€ 383,43*
15 Tage
6
Frei Haus
ab € 344,11*
€ 389,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,93*
€ 394,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,07*
€ 455,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,44*
€ 452,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,96*
€ 441,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,04*
€ 432,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,90*
€ 418,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 64,09*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 11,47*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,70*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.