Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump Master 3-1 Fahrwagenmont.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump Master 3-1 Fahrwagenmont.
Pump Master 3-1 Fahrwagenmont.
Artikel-Nr.:
     4012-783307
Hersteller:
     Samoa-Hallbauer
Herst.-Nr.:
     40982
EAN/GTIN:
     4024937409824
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
Druckluft-Abfüllanlage PumpMaster 2 DP-F 3:1, 4 m Druckschlauch

• Stabiler Fahrwagen für 200-l-Fässer inkl. Tropfbecher
• Mit geschlossenem Automatik-Schlauchaufroller
• Druckschlauch 10 m, NW 13, 12,7 mm (G 1/2")
• Mit elektronischem Handdurchlaufzähler kompl. mit Drehgelenk und Auslauf für Motorenöl mit Antitropfmundstück
• Saugeinheit und Fassverschraubung

Weitere Informationen:
Übersetzungsverhältnis:
3:1
Förderleistung max.:
15 l/min
Druckluftanschluss:
3–10 bar
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
5T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.204,13*
€ 1.295,95*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,47*
€ 1.295,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.274,48*
€ 1.364,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.325,44*
€ 1.472,87*
5 Tage
40
Frei Haus
ab € 1.536,53*
€ 1.632,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,95*
€ 1.542,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,36*
€ 1.533,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.247,91*
€ 1.485,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.223,99*
€ 1.456,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.204,13*
€ 1.432,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.