Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 141 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 141 CE
Pfostenträger tzn 141 CE
Pfostenträger tzn 141 CE
Artikel-Nr.:
     4012-785064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231435
EAN/GTIN:
     4053569231435
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
141 mm
B:
60 mm
C:
100 mm
D:
200 mm
E:
ca. 16 mm
S:
4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
124
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,14*
Lager 4012
124
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,20*
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,84*
3 Tage
124
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.