Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 141 Import CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 141 Import CE
Pfostenträger tzn 141 Import CE
Pfostenträger tzn 141 Import CE
Artikel-Nr.:
     5417F-p877557
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231435
EAN/GTIN:
     4053569231435
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Bewährte Import-Qualität Palettenmenge:
Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Maß D:
200 mm
Maß C:
100 mm
Maß B:
60 mm
Maß A:
141 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
200
b:
60
Maß S:
4 mm
Lochzahl:
6
Anschluss:
mit Lasche
e:
16
c:
100
a:
141
Stärke:
4 mm
Laschenhöhe:
100 mm
Laschenbreite:
60 mm
höhenverstellbar:
nein
Durchmesser Dolle:
ca. 16 mm
Maß E:
16 mm
Dollenhöhe min.:
200 mm
Dollenhöhe max.:
200 mm
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Anschlussplatte Länge:
141 mm
Ausführung:
zum Einbetonieren
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger,, Holzverbinder, Qualität, Import, feuerverzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
124
€ 4,95*
ab € 2,05*
€ 3,14*
2 Tage
124
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 3,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 3,20*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 3,84*
3 Tage
124
€ 4,95*
ab € 2,91*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.