Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schukostecker VG IP44250 V, 10-16 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schukostecker VG IP44250 V, 10-16 A
Schukostecker VG IP44250 V, 10-16 A
Artikel-Nr.:
     4012-785590
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     100001vm
EAN/GTIN:
     4053569765503
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Schutzkontakt-Stecker, Vollgummi

• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich

Weitere Informationen:
Kapazität:
10–16 A
Spannung:
250 V
Markenname:
Althoff
Herstellername:
Volker Althoff Kabeltechnik
Herstellerartikelnummer:
100001vm
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: schukostecker ip44, schuko stecker, 4053569765503, Schutzkontaktstecker, Stecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,47*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,16*
€ 7,36*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,21*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.