Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holsteiner Schaufel Größe 0, rot, 1/2 Gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holsteiner Schaufel Größe 0, rot, 1/2 Gehoben
Holsteiner Schaufel Größe 0, rot, 1/2 Gehoben
Artikel-Nr.:
     4012-786248
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     5104103400
EAN/GTIN:
     4005827510530
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
SIEGER Holsteiner Schaufel

• Rot pulverbeschichtet, gehärtet

Weitere Informationen:
Blattausführung:
mit Dülle (1/2 gehoben)
Größe:
0
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Stiel:
ohne
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
IDEALSPATEN
Herstellername:
Idealspaten-Bredt GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
5104103400
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, 4005827510530, Holsteiner, Schaufel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,56*
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 9,03*
Lager 4012
275
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,13*
8 Tage
275
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,23*
2 Tage
272
1
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.