Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben
Idealspaten Holsteiner Schaufel Gr. 0SIEGER 1/2 gehoben
Artikel-Nr.:
     5417B-p945488
Hersteller:
     IDEALSPATEN-BREDT
Herst.-Nr.:
     5104103400
EAN/GTIN:
     4005827510530
Suchbegriffe:
Holsteiner Spaten
Holsteiner Schaufel
Holsteiner Schippe
Holsteinerschaufel
Holsteiner Sandschaufel SIEGER • Rot pulverbeschichtet, gehärtet
Weitere Informationen:
Hersteller:
Idealspaten
Abmessungen:
250 x 230 mm
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Breite 2:
230 mm
Blatthöhe:
250
Blattveredelung:
rot pulverbeschichtet
Breite 1:
230 mm
Mit Stiel:
Nein
Modell:
SIEGER Holsteiner Sandschaufel
Marke:
Idealspaten
Gewicht:
1000 kg
Stiel:
Nein
Blattbreite:
230 mm
Blattlänge:
250 mm
Ausführung:
Holsteiner Schaufel
Weitere Suchbegriffe: Holsteinerschippe, Sandschaufel, Sandschippe, Idealspaten, Spaten, holsteiner schaufel gr.0, holsteiner schaufel, Holsteiner, Schaufel, Gr., 0SIEGER, 1/2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
275
10
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 8,56*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,72*
€ 9,03*
3 Tage
275
1
€ 6,90*
ab € 6,44*
€ 9,13*
8 Tage
275
1
€ 4,95*
ab € 6,51*
€ 9,23*
2 Tage
272
1
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.