| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-788099 Herst.-Nr.: 4015933101744 EAN/GTIN: 4015933101744 |
| |
|
| | |
| GEKA® plus-Gewindestück K, SH, MS, Außengewinde • Klauenabstand 40 mm • Entspricht der Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 • Dichtung: serienmäßig mit GEKA® plus-Formdichtringen SH Form 220 NBR (220D), nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 • Betriebsdruck: max. 50 bar • Temperaturbereich von ca. –10 °C bis +90 °C • Einsetzbar bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw. HInweis: Trinkwasserschläuche finden Sie in der WG 5 (Schläuche) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück, 4015933101744, Außengewindestück, GEKA®-plus-SH-K, GEKA®-plus-SH-K-Außengewindestück, GEKA®-plus-SH-K-Schlauchanschluss, Schlauchanschluss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,91* | € 21,35* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,89* | € 21,39* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,42* | € 21,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,77* | € 22,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,10* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|