| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p948921 Herst.-Nr.: 4015933101744 EAN/GTIN: 4015933101744 |
| |
|
| | |
| GEKA plus Gewindestück K, SH, MS, DVGW, mit Außengewinde • Klauenabstand 40 mm • Serienmäßig mit GEKA plus Formdichtringen SH Form 220 NBR 220D • Einsetzbar bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw. • Entspricht der Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 • Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 • Betriebsdruck: max. 50 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Werkstoffart: | Messing | NW: | 20 mm | Hersteller: | Karasto | Schlüsselweite: | 24 mm | Gewinde: | G 3/4 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,91* | € 21,35* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,89* | € 21,39* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,42* | € 21,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 16,77* | € 22,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,10* | € 23,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|