Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB
GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB
GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB
GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB
GEKA plus-Gewindestück SH-K, MS, AG G3/4", SB
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4015933101744
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015933101744
EAN/GTIN:
     4015933101744
Suchbegriffe:
Gewindestück
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
GEKA® plus Gewindestück K, SH, MS, DVGW, mit Außengewinde

• Klauenabstand 40 mm • Serienmäßig mit GEKA® plus Formdichtringen SH Form 220 NBR 220D • Einsetzbar bei öffentlichen Veranstaltungen wie Jahrmärkten, Outdoor-Events usw. • Entspricht der Trinkwasserverordnung: erfüllt die DVGW-Prüfgrundlage VP550 mit DVGW-Baumusterprüfzertifikat, Registriernummer DW-0310BT0218 • Nahrungsmittelbeständig und für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und Prüfzeugnis DVGW W270 • Betriebsdruck: max. 50 bar • Temperaturbeständigkeit: ca. –10 °C bis +90 °C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316802
Gewinde:
3/4 Zoll
Schlüsselweite:
24 mm
l:
60 mm
NW:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, gewindestück, GEKA®-plus-SH-K-Außengewindestück, Außengewindestück, Schlauchanschluss, GEKA®-plus-SH-K, GEKA®-plus-SH-K-Schlauchanschluss, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 15,91*
€ 21,35*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 15,89*
€ 21,39*
€ 4,90*
ab € 15,42*
€ 21,72*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 16,77*
€ 22,38*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 17,10*
€ 23,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.