Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.-Seitenschn.ESD 140mm V2A o.Drahtk.Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektr.-Seitenschn.ESD 140mm V2A o.Drahtk.Knipex
Elektr.-Seitenschn.ESD 140mm V2A o.Drahtk.Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-788420
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 03 140 ESD
EAN/GTIN:
     4003773081661
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD-Elektronik-Seitenschneider Super Knips® Nr. 78 03

• Kopf poliert
• Griffe mit Mehrkomponenten-Hüllen
• Rostfreier Stahl
• DIN ISO 9654
• Gelenk mit Edelstahlniet
• Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung
• Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten
• Ohne Facette
• Elektrostatische Energie wird langsam und kontrolliert abgeleitet
• Für feinste Schneidarbeiten in Elektronik und Feinmechanik

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
140 mm
Schneid-Ø weich:
0,2–2,1 mm
Schneid-Ø mittel:
0,2–1,2 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
78 03 140 ESD
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
11
1
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 19,58*
Lager 4012
13
1
€ 6,90*
ab € 15,75*
€ 19,61*
1
€ 5,90*
ab € 15,68*
€ 19,67*
2 Tage
9
1
€ 7,90*
ab € 16,15*
€ 20,19*
6
€ 5,95*
ab € 17,00*
€ 20,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.