Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Lochsäge ProFit MP D 51mm NL 50mm FELO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM-Lochsäge ProFit MP D 51mm NL 50mm FELO
HM-Lochsäge ProFit MP D 51mm NL 50mm FELO
Artikel-Nr.:
     4012-788709
Hersteller:
     Johann Eberhard
Herst.-Nr.:
     9081051
EAN/GTIN:
     8714757008661
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
hartmetall lochsäge
lochsäge
HW-MP-Lochsäge PROFIT®

• Hartmetallbestückt
• Click & Drill System zum schnellen Lochsägewechsel
• Einfaches Vergrößern einer Bohrung durch Aufstecken des größeren Bohrers; kleiner Bohrer dient der Führung
• Für alle Holz- und Plattenwerkstoffe, Trespa, Kunststoffe, Gips, Gasbeton, Fliesen, Mauerwerk

Lieferung: Ohne Zentrierbohrer.

Weitere Informationen:
Ø:
51 mm
Bohrtiefe:
52 mm
Inkl. Zubehör:
Markenname:
PROFIT
Herstellername:
Johann Eberhard GmbH
Herstellerartikelnummer:
9081051
Ursprungsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: lochsäge 51mm, 8714757008661, Bohrkrone, HM-Lochsäge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,17*
€ 28,97*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 21,31*
€ 29,22*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 21,78*
€ 29,72*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 22,34*
€ 30,56*
5 Tage
1
€ 4,30*
ab € 22,96*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Johann Eberhard Gesellschaft m. b. H.
DDH2MPCTHD
ab € 13,97*
Zubehör
Johann Eberhard
DDH2XLMPHD
ab € 22,20*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2MPHD
ab € 18,75*
Zubehör
PRO-FIT
DDH2XLMPCTHD
ab € 26,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.