Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM HPC INOX FräserD6527L 4,00VA Z4HB Carap+FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM HPC INOX FräserD6527L 4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
VHM HPC INOX FräserD6527L 4,00VA Z4HB Carap+FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-788852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784741156
EAN/GTIN:
     4317784741156
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+

• Ausführung lang
• VHM
• HPC
• DIN 6527
• Typ INOX
• Mit Halsfreischliff
• Drallwinkel 35/38°
• Schneidenanzahl 4
• Schaft DIN 6535-HB
• Trockenbearbeitung möglich
• Mit Zentrumsschnitt
• Schutzfase 45°

Weitere Informationen:
Ø f8:
4 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Nutzbare Länge:
17 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Schaft-Ø h6:
6 mm
Schutzfase:
0,1 mm
INOX:
100
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
60
ohne Kühlung:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784741156
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, 4317784741156, AlCrN, DIN6527, Fräser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,79*
ab € 15,26*
€ 21,31*
Lager 4012
5
€ 6,90*
ab € 15,20*
€ 21,35*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 15,66*
€ 21,91*
€ 4,90*
ab € 15,16*
€ 22,52*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 17,69*
€ 25,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.