| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1013796 Herst.-Nr.: 4317784741156 EAN/GTIN: 4317784741156 |
| |
|
| | |
| VHM-Schaftfräser, HPC, Carapace+ • Ausführung lang • VHM • HPC • DIN 6527 • Typ INOX • Mit Halsfreischliff • Drallwinkel 35/38° • Schneidenanzahl 4 • Schaft DIN 6535-HB • Trockenbearbeitung möglich • Mit Zentrumsschnitt • Schutzfase 45° Weitere Informationen: | | Werkstoff: | VHM UF | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Schafttyp: | HB | Hersteller: | Fortis | Arbeitslänge: | 11 | Norm: | DIN 6527 L | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Gesamtlänge: | 57 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,23* | € 21,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,24* | € 21,44* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,88* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 22,88* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,44* | € 24,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|