Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Einstecktasche A4 hoch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
perfo Einstecktasche A4 hoch
perfo Einstecktasche A4 hoch
Artikel-Nr.:
     4012-788895
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014024.16
EAN/GTIN:
     4049751625397
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
;Einstecktasche

• Mit Klarsichtabdeckung
• Für DIN A4 und A3 Formate

Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Tiefe:
4 mm
Höhe:
300 mm
DIN-Format:
A4 hoch
Herstellerartikelnummer:
14014024.16
Herstellername:
Bott GmbH & Co. KG
Markenname:
bott
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, 4049751625397, Einstecktasche
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 34,92*
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 26,02*
€ 35,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 35,60*
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 35,90*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 27,35*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.