Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bott Einstecktasche B215xT4xH300 mm, A4 hoch für Lochplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bott Einstecktasche B215xT4xH300 mm, A4 hoch für Lochplatten
Bott Einstecktasche B215xT4xH300 mm, A4 hoch für Lochplatten
Artikel-Nr.:
     5417B-p945949
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14014024.16
EAN/GTIN:
     4049751625397
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Einstecktasche • Mit Klarsichtabdeckung • Für DIN-A4 und DIN-A3-Formate
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Abmessung:
300 x 4 x 300
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
DIN Format:
A4 hoch
Höhe:
300 mm
Tiefe:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: bott lochplatte, lochplatte, Bott, Einstecktasche, B215xT4xH300, mm,, A4, hoch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,77*
€ 34,92*
19 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 26,02*
€ 35,45*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 26,28*
€ 35,60*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 35,90*
16 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 27,35*
€ 37,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.