Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Step Kst., grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Step Kst., grau
Rollhocker Step Kst., grau
Artikel-Nr.:
     4012-789763
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212212
EAN/GTIN:
     4003801012155
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
;Rollhocker Step

• Drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen
• Bei Belastung unverrückbar
• Aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
• Montage ohne Werkzeug
• Oberteil und Unterteil lassen sich zusammenstecken

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Tragkraft:
150 kg
Höhe unbelastet:
430 mm
Höhe belastet:
425 mm
Ø oben/unten:
290/440 mm
Herstellerartikelnummer:
212212
Herstellername:
Werner Dorsch GmbH
Markenname:
WEDO
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker wedo, elefantenfuß, 4003801012155, Hocker, Schemel, Sitz, Sitzmöbel, Stuhl
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
28
1
€ 5,99*
ab € 26,49*
€ 35,29*
1 Tag
6
1
€ 5,45*
ab € 26,58*
€ 35,43*
2 Tage
24
1
€ 2,90*
ab € 27,86*
€ 36,47*
1 Tag
6
2
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 36,81*
Lager 4012
23
1
€ 6,90*
ab € 40,58*
€ 51,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,45*
€ 61,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.