Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschluess. DF-125 K SW9 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschluess. DF-125 K SW9 L130
Sicherheitsschluess. DF-125 K SW9 L130
Artikel-Nr.:
     4012-790148
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     154372
EAN/GTIN:
     4019208054582
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel 9mm
drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel röhm
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel

• Sicherheitsschlüssel für Drehfutter mit Auswerfer

Weitere Informationen:
4-kant:
9 mm
Länge:
130 mm
Größe:
125 mm
Markenname:
RÖHM
Herstellername:
Röhm GmbH
Herstellerartikelnummer:
154372
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4019208054582, Aussenvierkantschlüssel, Aussenvierkant-Schlüssel, Einsteckschlüssel, Röhm, Schlüssel, Sicherheitsschlüssel, Spannschlüssel
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 52,70*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 53,11*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 53,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,82*
€ 53,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.