Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-125 K SW9 L130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-125 K SW9 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-125 K SW9 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-125 K SW9 L130
Röhm Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel DF-125 K SW9 L130
Artikel-Nr.:
     5417B-p948958
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     4019208054582
EAN/GTIN:
     4019208054582
Suchbegriffe:
Drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel 9mm
drehfutterschlüssel
drehfutterschlüssel röhm
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel

Spannmittel

• Sicherheitsschlüssel für Drehfutter mit Auswerfer

Weitere Informationen:
Vierkant:
9 mm
Hersteller:
Röhm
Größe:
125 mm
Länge:
130 mm
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Art des Zubehörs:
Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Röhm, Außen-Vierkant-Sicherheitsschlüssel, DF-125, K, SW9, L130
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,50*
€ 52,70*
8 Tage
1
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 53,11*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 41,45*
€ 53,26*
17 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 41,82*
€ 53,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 41,53*
€ 53,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.