Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm
Massekabel 5m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm
Artikel-Nr.:
     4012-791290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569732000
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel 5 m, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi
• Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
Belastung bis:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfendurchmesser:
13 mm
Steckermaß:
50–70 mm²
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4053569732000, Erdkkabel-Satz, Gummi-Massekabel, Massekabel-Set
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,78*
€ 86,87*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,71*
€ 87,58*
11 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,07*
€ 93,95*
1 Tag
5
€ 4,95*
ab € 77,13*
€ 94,31*
Lager 4012
5
€ 5,90*
ab € 78,47*
€ 96,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.