Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel 5 m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel 5 m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm
Massekabel 5 m Gummi 50qmm 400A/50-70qmm
Artikel-Nr.:
     5417S-p949569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569732000
EAN/GTIN:
     4053569732000
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel 5 m, Gummi • 5-m-Schweißkabel Gummi • Masseklemme und Stecker
Weitere Informationen:
Länge:
5
Ausführung:
Schweiß- und Schneidgarnitur
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Steckermaß:
50–70 mm²
Zapfendurchmesser:
13 mm
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Belastung bis:
400 A
Weitere Suchbegriffe: 5, m, Gummi, 50qmm, 400A/50-70qmm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,83*
€ 88,50*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 73,48*
€ 88,84*
14 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,10*
€ 93,57*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 77,58*
€ 93,79*
3 Tage
6
€ 5,90*
ab € 78,54*
€ 95,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.