Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massekabel-Set m. Stecker5 m 400 A (50-70 qmm) Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massekabel-Set m. Stecker5 m 400 A (50-70 qmm) Gummi
Massekabel-Set m. Stecker5 m 400 A (50-70 qmm) Gummi
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569732000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569732000
EAN/GTIN:
     4053569732000
Suchbegriffe:
Massekabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
massekabel
Massekabel, 5 m, Gummi

• 5-m-Schweißkabel Gummi • Masseklemme und Stecker

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994697
Belastung bis:
400 A
Kabeldurchmesser:
50 mm²
Zapfen-Ø:
13 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Steckermaß:
50–70 mm²
Weitere Suchbegriffe: Erdkkabel-Satz, Massekabel-Set, Erdkabelsatz, Gummi-Massekabel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 90,41*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 77,62*
€ 94,46*
1 Tag
7
€ 4,95*
ab € 77,03*
€ 94,54*
1 Tag
7
€ 5,90*
ab € 79,11*
€ 96,33*
€ 4,90*
ab € 80,26*
€ 97,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,05*
€ 109,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.