Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A
CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A
Artikel-Nr.:
     4012-791527
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61038
EAN/GTIN:
     4011160610387
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Kabelverlängerung

• Starkstromverlängerung MENNEKES
• Mit Phasenwendestecker
• Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben
• Mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung
• Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4
• Geeignet für Gewerbe / Baustelle

Weitere Informationen:
Ausführung:
H07RN-F5G6,0
Kabellänge:
10 m
Spannung:
400 V
Stromstärke:
32 A
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Markenname:
as Schwabe
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Herstellerartikelnummer:
61038
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 87,18*
€ 104,74*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 109,81*
Lager 4012
2
€ 5,90*
ab € 94,70*
€ 114,11*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 115,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 115,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,11*
€ 135,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,97*
€ 123,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,70*
€ 112,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.