Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A
CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A
CEE-Verlängerung 10m H07RN-F5G6,0, schwarz 32A
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011160610387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160610387
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
CEE-Kabelverlängerung

• Starkstromverlängerung MENNEKES • Mit Phasenwendestecker • Schwere Gummischlauchleitung, zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben • Mit hochwertigem CEE-Stecker und hochwertiger CEE-Kupplung • Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4 • Geeignet für Gewerbe und Baustelle

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305866
Ausführung:
H07RN-F5G6,0
Spannung:
400 V
Kabellänge:
10 m
Stromstärke:
32 A
Herstellerartikelnummer:
61038
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 6,70*
ab € 87,18*
€ 104,74*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,18*
€ 109,81*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 94,70*
€ 114,11*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 96,10*
€ 115,21*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 92,69*
€ 115,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 58,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 80,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 116,19*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,01*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,21*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,95*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,57*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 175,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,62*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.