Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Artikel-Nr.:
     4012-793411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569733618
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
;Müllsack 120 Liter, Rollenware (PE)

• Aus Polyethylen (LD-PE)
• Perforiert zum Abreißen
• Lieferung per Karton

Lieferung:
10 Rollen à 25 Stück im Karton bei 39 und 45µm.
10 Rollen à 15 Stück im Karton bei 68 und 79 µm.
10 Rollen à 10 Stück im Karton bei 100µm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
120 l
Stärke:
100 µm
Farbe:
blau
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Stück/Rolle:
10/Rolle
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, 4053569733618, Abfallbeutel, Müllbeutel, Müllsack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
730
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 6,36*
2 Tage
730
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,38*
38 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,56*
2 Tage
730
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 6,76*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 6,81*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,72*
€ 5,62
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,472* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 63,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.