Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Schuhe
>
Schnürsenkel
>
Artikel
Senkel Elten NOMEX®Senkel 80 cm VE=10 P. 2600260
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4012-842748
Hersteller:
ELTEN
Herst.-Nr.:
2600260-VE
EAN/GTIN:
4030839081501
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
elten flachsenkel schwarz
Senkel, NOMEX®Senkel 80 cm VE=10 P., 2600260-VE
••
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
... >
Arbeitsschutz
>
Fußschutz
>
Socken, Schuh-/Pflege-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
flachsenkel
,
kordelsenkel elten
,
ELTEN ACCESSORIES
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 281
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 1,786*
€ 2,496*
Lager 158
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,002*
€ 2,792*
Lager 894
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,992*
€ 2,792*
Lager 8685
2 Tage
1
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 2,25*
€ 3,48*
Lager 4012
7 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,05*
€ 19,64*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,15*
€ 22,79
pro Paar
ab 50 Paar
€ 18,58*
€ 22,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 16,76*
€ 19,94
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 196,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4012
Versand:
Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elten 2600010 Gr.0 Senkel 80 cm (VE=50 P.) Poly Senkel
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,39*
Ähnlich
Elten 2600013 Gr.0 Senkel 100 cm Poly Senkel
ELTEN
260001-3
ab € 0,47*
Ähnlich
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 110cm, Farbe: schwarz-rot
ELTEN
2600264
ab € 2,30*
Ähnlich
Elten Schnürsenkel NOMEX, Länge: 130cm, Farbe: schwarz-rot
ELTEN
2600266
ab € 2,79*
Ähnlich
Schnürsenkel rund Nomex, 110cm flammfest
ELTEN
Nomex RUNDSENKEL
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen