Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürsenkel Nomex flach 80cm, flammfest 260026-0


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7414000033
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     2600260-VE
EAN/GTIN:
     4030839081501
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
flachsenkel

Elten NOMEX-Schnürsenkel flach, flammfest

Geeignet für Sicherheitsschuhe, aus Nomex
Weitere Informationen:
Länge:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Elten, NOMEXSchnürsenkel, flach, flammfest, Schnürsenkel flach flammfest 80 cm 2600260.Schnürsenkel Nomex flach 80cm flammfest, Elton, SCHNÜRSENKEL, SEWERIN, 2600260-VE, Elten NOMEX-Schnürsenkel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
1
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 2,24*
€ 3,48*
8 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,66*
8 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 19,97*
10 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,31*
€ 22,69*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 17,77*
€ 24,52*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3,48*
€ 4,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,23*
€ 3,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,77*
€ 3,30
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELTEN
2600010-VE
ab € 0,38*
Ähnlich
ELTEN
260001-3
ab € 0,46*
Ähnlich
ELTEN
2600264
ab € 2,87*
Ähnlich
ELTEN
2600266
ab € 3,49*
Ähnlich
ELTEN
Nomex RUNDSENKEL
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.