Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4012-844293 Herst.-Nr.: 72872-45 EAN/GTIN: 4030839197356 |
| | |
|
|  |  |
 | Sicherheitshalbschuh, SENEX ESD S2, 72872-45, ELTEN TRAINERS, Obermaterial: Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®, Atmungsaktives Textilfutter, Geschlossene, gepolsterte Lasche, Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black, ESD-fähige Softvlies-Brandsohle, TPU/PU Sohle TRAINERS, Kunststoffkappe, EN ISO 20345 S2 SRC, Form A Weitere Informationen:  |  | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | Elten GmbH | Adresse/Postanschrift: | Ostwall 7-9, D-47589 Uedem | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | service@elten.com |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, S3 Sicherheitsschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitsschuhe elten s2, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, ELTEN TRAINERS |
|  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 51,00* | € 64,42* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,84* | € 73,67* |  |  |  | Lager 4012 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,21* | € 74,23* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 59,19* | € 79,08* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 65,67* | € 82,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 29,605* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4012 |  | Versand: Lager 4012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 60,00* | € 5,90* |  | ab € 120,00* | € 4,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|