Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
BAAK® Stiefel Harrison 7316 N, S3 SRC, ESD, Größe 41
Artikel-Nr.:
     4012-846597
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316 N/41
EAN/GTIN:
     4031783084952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Schnürstiefel »7316 Harrison«, S3 SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC ESD
Ausführung:
• Geschlossene, gepolsterte Lasche mit Fixierschlaufe
• Rundsenkel
• Korrosionsbeständige Metallschnürteile, oben ein Ösenpaar
• Baak® 2-Weiten-System: 2 Leisten und Zehenschutzkappen
• Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken: Flexkappe und Flexzone im Ballenbereich
Fußbett: Weich dämpfende ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid und atmungsaktiv
Brandsohle: Flexibel
Sohle: PU/PU-Sohle mit Flexzone, nicht kreidend, rutschhemmend
Material: Glattleder, klimaregulierendes Textilfutter
Sicherheit: Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe, in Weite XW (13) 8 mm breiter, textiler Durchtrittschutz
Gewicht: ca. 620 g (Größe 42 N)

Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz
Weite:
11
Herstellerartikelnummer:
7316 N/41
Herstellername:
Baak GmbH & Co. KG
Marke:
BAAK®
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Baak, BAAK®, Co., GmbH, go&relax, Halbschuh, Schuh, Sicherheitshalbschuh, Stiefel, System
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 4,79*
ab € 49,68*
€ 60,18*
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 60,33*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,34*
€ 63,46*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,91*
€ 66,76*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 59,63*
€ 72,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,76*
€ 79,44
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,90*
€ 77,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 62,61*
€ 74,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,79*
€ 71,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 58,13*
€ 69,17
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 54,91*
€ 65,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,52*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,32*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,38*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,31*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,40*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,63*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,47*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 46,78*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 48,42*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 48,58*
Ähnlich
Baak
7316N-43
ab € 48,28*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 48,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.