Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
BAAK Stiefel S3 SRC ESD 7316-N, HARRISON, W. 11, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4031783084952
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7316 N/41
EAN/GTIN:
     4031783084952
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Produktbeschreibung: •Hochwertiges Glattleder •Weich gepolsterter Schaftabschluss •Anziehschlaufe •Klimaregulierendes Textilfutter •Geschlossen, gepolstert, mit Fixierschlaufe •Weich dämpfende Baak ESD Softstep-Einlegesohle •Atmungsaktiv mit sehr hoher Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, antibakteriell, fungizid •PU/PU-Sohle mit Flexzone im Ballenbereich •Aluminium Flexkappe •Nichtmetallische, durchtrittsichere, flexible Brandsohle •Übergrößenzuschlag ab Größe 49
Weitere Informationen:
Größe:
41
Schutzstufe:
S3
Farbe:
schwarz
Material:
Hochwertiges vollnarbiges Rindleber
EN-Norm:
EN ISO 20345 S3 SRC ESD
Futtermaterial:
Klimaregulierendes Textilfutter
udf_EDE_Katalog:
31635228
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, schnürstiefel schwarz 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 49,68*
€ 60,18*
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 60,33*
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 52,34*
€ 63,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,91*
€ 66,76*
2 Tage
6
€ 5,45*
ab € 59,63*
€ 72,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,18*
€ 71,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,90*
€ 71,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,18*
€ 68,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,96*
€ 64,21
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,64*
€ 62,64
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,68*
€ 59,12
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,52*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,32*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,38*
Ähnlich
Baak
7316
ab € 48,31*
Ähnlich
Baak
7214N-40
ab € 46,40*
Ähnlich
Baak
7214N-41
ab € 46,37*
Ähnlich
Baak
7214N-42
ab € 46,63*
Ähnlich
Baak
7214N-43
ab € 46,58*
Ähnlich
Baak
7214N-44
ab € 46,49*
Ähnlich
Baak
7214N-45
ab € 46,47*
Ähnlich
Baak
7214N-46
ab € 46,78*
Ähnlich
Baak
7316N-40
ab € 48,42*
Ähnlich
Baak
7316N-42
ab € 48,58*
Ähnlich
Baak
7316N-43
ab € 48,28*
Ähnlich
Baak
7316N-44
ab € 48,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.