Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler HL Scan f. HG2120/2320 Steinel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturfühler HL Scan f. HG2120/2320 Steinel
Temperaturfühler HL Scan f. HG2120/2320 Steinel
Temperaturfühler HL Scan f. HG2120/2320 Steinel
Artikel-Nr.:
     4012-849500
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     110028581
EAN/GTIN:
     4007841014919
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Temperaturscanner HL Scan

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.
Produkteigenschaften:
• Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
• Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
• Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
• Verwendbar für: HL 1920 E, HL 2020 E, HG 2120 E, HG 2320 E
Lieferumfang: Temperaturfühler, 9-V-Batterie

Weitere Informationen:
max. Erkennungstemperatur:
300 °C
Länge:
146,6 mm
Breite:
51 mm
Stromversorgung:
E-Block-Batterie 9V
Markenname:
Steinel
Herstellername:
Steinel Vertrieb GmbH
Herstellerartikelnummer:
110028581
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,94*
€ 59,10*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 46,25*
€ 59,14*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 47,48*
€ 60,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 61,61*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 64,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.